Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Fächerschleifer 60 x 30 x 6 mm K 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Fächerschleifer 60 x 30 x 6 mm K 40
Forum Fächerschleifer 60 x 30 x 6 mm K 40
Forum Fächerschleifer 60 x 30 x 6 mm K 40
Forum Fächerschleifer 60 x 30 x 6 mm K 40
Artikel-Nr.:
     5417B-203354
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848961
EAN/GTIN:
     4317784848961
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Forum Fächerschleifer für Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, 60 x 30 mm

Mit Lamellen aus Korundköper in Kunstharzbindung bestückt. Im Formen- und Modellbau, Behälter- und ApPARATebau zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen. Schaft-Ø 6 mm.

Ø x Höhe: 60 x 30 mm, empf. Höchstdrehzahl: 8.000 1/min, max. Drehzahl: 12.700 1/min
Weitere Informationen:
Höhe:
30
Schaftdurchmesser:
6
Breite:
30
Durchmesser:
60
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
8000
Max. U/min:
12700
Hersteller:
Forum
Korngröße:
40
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 60x30x6mm k 40 forum, fächerbürste, fächerbürste 60x30, Fächerschleifer 60x30x6mm K 40 FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 4,18*
8 Tage
349
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,21*
€ 9,80*
ab € 2,95*
€ 4,30*
€ 9,80*
ab € 2,94*
€ 4,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.