| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-203361 Herst.-Nr.: 4317784849050 EAN/GTIN: 4317784849050 |
| |
|
| | |
| Forum Fächerschleifer für Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, 80 x 40 mm
Mit Lamellen aus Korundköper in Kunstharzbindung bestückt. Im Formen- und Modellbau, Behälter- und ApPARATebau zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen. Schaft-Ø 6 mm. Ø x Höhe: 80 x 40 mm, empf. Höchstdrehzahl: 8.000 1/min, max. Drehzahl: 9.600 1/min Weitere Informationen: | | Breite: | 40 | Durchmesser: | 80 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Empfohlene U/min: | 8000 | Max. U/min: | 9600 | Hersteller: | Forum | Korngröße: | 60 | Höhe: | 40 | Schaftdurchmesser: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,38* | € 7,23* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,00* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,12* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|