Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Fächerschleifer 80 x 40 x 6 mm K240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Fächerschleifer 80 x 40 x 6 mm K240
Forum Fächerschleifer 80 x 40 x 6 mm K240
Forum Fächerschleifer 80 x 40 x 6 mm K240
Forum Fächerschleifer 80 x 40 x 6 mm K240
Artikel-Nr.:
     5417B-203365
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849371
EAN/GTIN:
     4317784849371
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Forum Fächerschleifer für Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, 80 x 40 mm

Mit Lamellen aus Korundköper in Kunstharzbindung bestückt. Im Formen- und Modellbau, Behälter- und ApPARATebau zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen. Schaft-Ø 6 mm.

Ø x Höhe: 80 x 40 mm, empf. Höchstdrehzahl: 8.000 1/min, max. Drehzahl: 9.600 1/min
Weitere Informationen:
Höhe:
40
Schaftdurchmesser:
6
Breite:
40
Durchmesser:
80
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
8000
Max. U/min:
9600
Hersteller:
Forum
Korngröße:
240
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 80x40, fächerbürste, fächerbürste forum, Fächerschleifer 80x40x6mm K240 FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 6,97*
8 Tage
170
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 7,00*
€ 9,80*
ab € 5,13*
€ 7,46*
€ 9,80*
ab € 5,12*
€ 7,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.