Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schleifring 60 x 30 mm K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schleifring 60 x 30 mm K 80
Forum Schleifring 60 x 30 mm K 80
Forum Schleifring 60 x 30 mm K 80
Forum Schleifring 60 x 30 mm K 80
Artikel-Nr.:
     5417B-203379
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849555
EAN/GTIN:
     4317784849555
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Forum Schleifring, Korund, 60 x 30 mm

Korundköper, Kunstharzbindung, zylindrisch, stark unterfüttert. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Bohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Breite:
30
Durchmesser:
60
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Innen-Ø:
60 mm
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen
Körnung:
80
Hersteller:
FORUM
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Schleifring 60x30mm K 80 FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
143
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,17*
€ 9,80*
ab € 0,722*
€ 1,172*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.