Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Vlies-Mop-Stift 50 x 30 x 6 mm K150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Vlies-Mop-Stift 50 x 30 x 6 mm K150
Forum Vlies-Mop-Stift 50 x 30 x 6 mm K150
Forum Vlies-Mop-Stift 50 x 30 x 6 mm K150
Artikel-Nr.:
     5417B-203383
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849401
EAN/GTIN:
     4317784849401
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Forum Vliesmop-Stift, 50 x 30 mm

Vlies-Mop-Stifte sind mit Schleifvlies- und Korundköper-Lamellen im Verhältnis 1:1 um einen Kern radial angeordnet. Hervorragend geeignet zur Erzielung charakteristischer Oberflächen. Mit 6 mm Stahlschaft. Für den Einsatz auf Handmaschinen mit Spannzangenbefestigung zur Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoffen.
Körnung 60-150: Korund
Körnung 240: Silicium-Carbid

Max. Drehzahl: 12.000 1/min.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Zur Erzielung charakteristischer Oberflächen
Korngröße:
150
Höhe:
30
Schaftdurchmesser:
6
Länge:
30
Durchmesser:
50
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x30x6 k150, fächerbürste, fächerbürste forum, Vlies-Mop-Stift 50x30x 6mm K150 FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,96*
7 Tage
84
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,99*
€ 9,80*
ab € 4,93*
€ 7,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.