Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Aufsteckversenker HS 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Aufsteckversenker HS 8 mm
Forum Aufsteckversenker HS 8 mm
Forum Aufsteckversenker HS 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203640
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841214
EAN/GTIN:
     4317784841214
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufsteckversenker forum
aufstecksenker
Forum Aufsteck-Versenker HS

5-schneidig, Rechtslauf, 90° Spitzenwinkel, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer. Für rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang, in Weichholz sowie Kunststoffen.

Weitere Informationen:
Material:
HS-Stahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Senk-Ø:
20 mm
SB-Verpackt:
Nein
Senkerdurchmesser:
20
Zentrierspitze:
Nein
Bohrer-Ø:
8 mm
Senkdurchmesser:
20
Bohrungsdurchmesser:
8
Verstellbar:
Nein
Anwendung:
Weich- und Hartholz
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Durchmesser:
8 mm
d2:
20 mm
B:
8 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckversenker HS 8mm FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.