Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms Elektroheizer EL 3 3 kW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilms Elektroheizer EL 3 3 kW 230 V
Wilms Elektroheizer EL 3 3 kW 230 V
Artikel-Nr.:
     5417B-203755
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     2900003
EAN/GTIN:
     4027755000037
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Radialgebläse
Radiallüfter
Elektroheizer, Radialgebläse • Baustellen-gerecht • Mit Radialgebläse • Mit Raumthermostat • Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschläuchen (Sonderzubehör auf Anfrage) • Anschlusskabel H07RNF
Weitere Informationen:
Spannung:
230
Ausführung:
Elektro-Heizlüfter/Schnellheizer
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Wilms
Nennstrom:
13
Stromart:
230/50 V/Hz
Stecker:
Schuko
Heizleistung:
3,0 kW
Stromaufnahme:
14 A
Gewicht:
10,5 kg
Luftleistung:
200 m³/h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 435,58*
€ 509,94*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,55*
€ 532,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,46*
€ 532,97*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 493,44*
€ 575,32*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,25*
€ 626,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,94*
€ 606,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,53*
€ 602,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,56*
€ 589,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,08*
€ 567,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,58*
€ 518,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6169156
ab € 99,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.