Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms Elektroheizer EL 9 9 kW 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilms Elektroheizer EL 9 9 kW 400 V
Wilms Elektroheizer EL 9 9 kW 400 V
Artikel-Nr.:
     5417B-203756
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     2900009
EAN/GTIN:
     4027755000099
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Radialgebläse
Radiallüfter
Elektroheizer, Radialgebläse • Baustellen-gerecht • Mit Radialgebläse • Mit Raumthermostat • Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschläuchen (Sonderzubehör auf Anfrage) • Anschlusskabel H07RNF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektro-Heizlüfter/Schnellheizer
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Wilms
Nennstrom:
13
Spannung:
400
Stromart:
400/50 V/Hz
Stecker:
CEE, 5-p. 16 A
Heizleistung:
4,5/9 kW
Stromaufnahme:
14 A
Gewicht:
17 kg
Luftleistung:
450 m³/h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,72*
€ 938,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 820,85*
€ 939,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,69*
€ 961,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,55*
€ 962,04*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 890,37*
€ 1.015,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,00*
€ 1.117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,71*
€ 1.109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,08*
€ 1.062,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,61*
€ 1.027,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,85*
€ 976,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6169157
ab € 110,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.