Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Stichsägeblatt Bi-Metall 1,2 mm a 5 Stk.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Forum Stichsägeblatt Bi-Metall 1,2 mm a 5 Stk.
Forum Stichsägeblatt Bi-Metall 1,2 mm a 5 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-203939
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841535
EAN/GTIN:
     4317784841535
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt 60mm
stichsägeblatt
stichsägeblätter forum
Forum Stichsägeblatt für Metall, Karte à 5 Stk..

Sägeblattqualität:
HCS
Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen.

HSS
Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall.

BiM
Bimetall, eine hochFlexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist rund doppelt so hoch wie die von HSS-Blättern und etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern.

HM
Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton . HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl . Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK.


Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt.
Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.

Zähne gefräst, Freischnitt gewellt.
Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Zähne geschliffen, Feinschnitt geschränkt.
Blatt für schnelle Schnitte in Holz.

Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen.
Blatt mit konisch geschliffenem Rücken zwecks Freischnitt; für feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff.



Sägeblattqualität:
HSS
Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall.

BiM
Bimetall, eine hochFlexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern.

Beispielsweise passend für Stichsägen von AEG, Atlas Copco, ELU, DeWalt, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Milwaukee, Metabo, Protool.



Für Stichsägen von Fein.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Gesamtlänge:
60
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Aufnahme:
Fein Schaft
Sägeblattqualität:
** = BiM
ähnlich Bosch-Nr.:
F 18 AF**
Metall:
1,0-3,0 mm
Werkstoff:
BI-Metall
Schnittlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt Bi-Metall 1,2mm a 5Stk. FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,25*
€ 31,24
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,12*
€ 31,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 24,30*
€ 28,92
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,74*
€ 27,06
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 22,05*
€ 26,24
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 22,04*
€ 26,23
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,33*
€ 21,81
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.