| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-204478 Herst.-Nr.: 4317784848909 EAN/GTIN: 4317784848909 |
| |
|
| | |
| Forum Fächerschleifer für Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, 30 x 10 mm
Mit Lamellen aus Korundköper in Kunstharzbindung bestückt. Im Formen- und Modellbau, Behälter- und ApPARATebau zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen. Schaft-Ø 6 mm. Ø x Höhe: 30 x 10 mm, empf. Höchstdrehzahl: 15.500 1/min, max. Drehzahl: 25.500 1/min Weitere Informationen: | | Breite: | 10 | Durchmesser: | 30 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Empfohlene U/min: | 15500 | Max. U/min: | 25500 | Hersteller: | Forum | Korngröße: | 40 | Höhe: | 10 | Schaftdurchmesser: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,45* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,64* | € 2,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|