| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-204486 Herst.-Nr.: 4317784849074 EAN/GTIN: 4317784849074 |
| |
|
| | |
| Forum Fächerschleifer für Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, 30 x 15 mm
Mit Lamellen aus Korundköper in Kunstharzbindung bestückt. Im Formen- und Modellbau, Behälter- und ApPARATebau zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen. Schaft-Ø 6 mm. Ø x Höhe: 30 x 15 mm, empf. Höchstdrehzahl: 15.000 1/min, max. Drehzahl: 25.500 1/min Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Empfohlene U/min: | 15000 | Max. U/min: | 25500 | Hersteller: | Forum | Korngröße: | 80 | Höhe: | 15 | Schaftdurchmesser: | 6 | Breite: | 15 | Durchmesser: | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,49* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,67* | € 2,51* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,35* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|