Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Fächerschleifer 30 x 15 x 6 mm K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Fächerschleifer 30 x 15 x 6 mm K120
Forum Fächerschleifer 30 x 15 x 6 mm K120
Forum Fächerschleifer 30 x 15 x 6 mm K120
Forum Fächerschleifer 30 x 15 x 6 mm K120
Artikel-Nr.:
     5417B-204487
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849159
EAN/GTIN:
     4317784849159
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Forum Fächerschleifer für Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, 30 x 15 mm

Mit Lamellen aus Korundköper in Kunstharzbindung bestückt. Im Formen- und Modellbau, Behälter- und ApPARATebau zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen. Schaft-Ø 6 mm.

Ø x Höhe: 30 x 15 mm, empf. Höchstdrehzahl: 15.000 1/min, max. Drehzahl: 25.500 1/min
Weitere Informationen:
Breite:
15
Durchmesser:
30
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
15000
Max. U/min:
25500
Hersteller:
Forum
Korngröße:
120
Höhe:
15
Schaftdurchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Fächerschleifer 30x15x6mm K120 FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
208
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,50*
€ 9,80*
ab € 1,68*
€ 2,52*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.