Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Fächerschleifer 40 x 20 x 6 mm K240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Fächerschleifer 40 x 20 x 6 mm K240
Forum Fächerschleifer 40 x 20 x 6 mm K240
Forum Fächerschleifer 40 x 20 x 6 mm K240
Forum Fächerschleifer 40 x 20 x 6 mm K240
Artikel-Nr.:
     5417B-204501
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849333
EAN/GTIN:
     4317784849333
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Forum Fächerschleifer für Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, 40 x 20 mm

Mit Lamellen aus Korundköper in Kunstharzbindung bestückt. Im Formen- und Modellbau, Behälter- und ApPARATebau zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen. Schaft-Ø 6 mm.

Ø x Höhe: 40 x 20 mm, empf. Höchstdrehzahl: 12.000 1/min, max. Drehzahl: 19.100 1/min
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
12000
Max. U/min:
19100
Hersteller:
Forum
Korngröße:
240
Höhe:
20
Schaftdurchmesser:
6
Breite:
20
Durchmesser:
40
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 40x20x6 k240, fächerbürste, fächerbürste forum, Fächerschleifer 40x20x6mm K240 FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
243
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,73*
€ 9,80*
ab € 1,85*
€ 2,74*
€ 9,80*
ab € 1,85*
€ 2,74*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 3,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.