Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 338N TiN 5,90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 338N TiN 5,90 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338N TiN 5,90 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338N TiN 5,90 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338N TiN 5,90 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338N TiN 5,90 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338N TiN 5,90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204760
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784802857
EAN/GTIN:
     4317784802857
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Forum Spiralbohrer, Typ N, HSS, TiN

PROFILgeschliffen, Oberfläche TiN. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präziser Spitzenanschliff. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert bis ca. 900 N/mm², Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit.


Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft-Spezifikationen:
Schaft HA
Luft:
bedingt geeignet
DIN:
338
Öl:
empfohlen
Norm:
338
Emulsion:
empfohlen
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenwinkel:
118°
Ø h8:
5,90 mm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
65
Schnittwert Gusseisen:
33
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
33
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
18
Spiralwinkel:
25-30°
Oberfläche:
TiN
Werkstoff:
HSS-TiN
Arbeitslänge:
57 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Durchmesser:
5,9
... > HSS > Forum > Forum
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Spiralb. D338N TiN 5,90mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,27*
€ 9,80*
ab € 2,94*
€ 4,28*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.