Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm
Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm
Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm
Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm
Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-205139
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861243
EAN/GTIN:
     4317784861243
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Rundbürste

• Rostfreier Stahldraht, gewellt
• Universelle Bürste für alle mittelschweren Bürstarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bürstenkörperfarbe:
grün
Besatzart:
gewellt
SB-Verpackt:
Nein
Max. zulässige Drehzahl:
6000
Einsatzbereich:
Aufrauen, Entgraten, Entrosten/Entlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen
Anwendung:
Edelstahl, NE-Metall, Aluminium
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Lieferumfang:
inklusive Reduzierstücke 13; 15; 16; 19; 20 mm; 7/8"; 1"
Bürsten-Ø:
150 mm
max. Drehzahl:
6.000 min-1
Bohrungsdurchmesser:
31,75 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Hersteller:
Forum
Besatzmaterial:
Stahldraht rostfrei
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundbürste Rostf. 150x 30mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,34*
€ 34,65*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,69*
€ 4,80*
ab € 28,25*
€ 38,15*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 45,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.