Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Topfbürste Stahldraht M14 80 mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Topfbürste Stahldraht M14 80 mm gewellt
Forum Topfbürste Stahldraht M14 80 mm gewellt
Forum Topfbürste Stahldraht M14 80 mm gewellt
Forum Topfbürste Stahldraht M14 80 mm gewellt
Forum Topfbürste Stahldraht M14 80 mm gewellt
Artikel-Nr.:
     5417B-205407
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861557
EAN/GTIN:
     4317784861557
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14
Topfbürste

• Gehärteter Stahldraht, gewellt
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Besatzart:
gewellt
SB-Verpackt:
Nein
Max. zulässige Drehzahl:
8500
Besatzstärke:
0,3 mm
Einsatzbereich:
Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Anwendung:
Stahl, Gussstahl, Weichholz, Hartholz
Hersteller:
FORUM
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bürstenkörperfarbe:
rot
Durchmesser:
80
Besatztiefe:
25 mm
Bürsten-Ø:
80 mm
max. Drehzahl:
8.500 min-1
Drahtstärke:
0,3 mm
Gewinde:
M14 x 2
Besatzmaterial:
Stahldraht gehärtet
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, forum topfbürste, Topfbürste Stahld. M14 80mm gewellt FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 12,47*
8 Tage
256
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,54*
€ 9,80*
ab € 9,01*
€ 13,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.