Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Topfbürste Rostfrei M14 60 mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Topfbürste Rostfrei M14 60 mm gewellt
Forum Topfbürste Rostfrei M14 60 mm gewellt
Forum Topfbürste Rostfrei M14 60 mm gewellt
Forum Topfbürste Rostfrei M14 60 mm gewellt
Forum Topfbürste Rostfrei M14 60 mm gewellt
Artikel-Nr.:
     5417B-205408
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861564
EAN/GTIN:
     4317784861564
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Topfbürste

• Rostfreier Stahldraht, gewellt
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Besatzart:
gewellt
SB-Verpackt:
Nein
Max. zulässige Drehzahl:
12500
Besatzstärke:
0,3 mm
Einsatzbereich:
Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Anwendung:
Edelstahl, NE-Metall, Aluminium
Hersteller:
FORUM
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser:
60
Bürstenkörperfarbe:
grün
Bürsten-Ø:
60 mm
max. Drehzahl:
12.500 min-1
Drahtstärke:
0,3 mm
Gewinde:
M14 x 2
Besatzmaterial:
Stahldraht rostfrei
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe 60mm, Topfbürste Rostf. M14 60mm gewellt FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 9,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,15*
€ 9,80*
ab € 6,55*
€ 9,48*
€ 9,80*
ab € 6,52*
€ 9,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.