Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Körner DIN 7250 120x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Körner DIN 7250 120x12 mm
Forum Körner DIN 7250 120x12 mm
Forum Körner DIN 7250 120x12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-205462
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854009
EAN/GTIN:
     4317784854009
Suchbegriffe:
Körner
körner
FORUM Körner, DIN 7250

Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet.
Achtkantig, extra schlanke, konische Dornform. Oberfläche blau einbrennlackiert.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7250
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Selbstschlagend:
Nein
Mit Zentrierhülse:
Nein
Auswechselbare Spitze:
Nein
Abgerundete Kanten:
Ja
Einstellbare Schlagkraft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schaft-Ø:
12 mm
Hersteller:
Forum
Länge:
120 mm
Materialstärke:
12 mm
Schaftdurchmeser:
12
Gesamtlänge:
120
Weitere Suchbegriffe: Körner D7250 120x12mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
277
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,34*
€ 9,80*
ab € 1,57*
€ 2,36*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.