| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-206373 Herst.-Nr.: 4317784814492 EAN/GTIN: 4317784814492 |
| |
|
| | |
| Forum Handgewindebohrer für metrisches Gewinde, MittelSchneider Nr. 2 Vor-, Mittel- und FertigSchneider. M1, M1,2, M1,4 = ISO 1/4 H. Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13.(M1,7, M2,3, M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten). In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe. Weitere Informationen: | | Öl: | empfohlen | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen m/min | Schnittwert Gusseisen: | bedingt geeignet m/min | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | empfohlen m/min | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | empfohlen m/min | Toleranz: | ISO 2 6H | Typ: | N | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schnittwert Stahl<1400 N/mm²: | geeignet m/min | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen m/min | Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet m/min | Schnittwert INOX: | geeignet m/min | Normart: | DIN | Beschichtung/Oberfläche: | Blank | Werkstoff: | HSS | Gewinde: | M2,3 in | Schaftdurchmesser: | 2,8 mm | Vierkant (mm): | 2,1 mm | Kernlochdurchmesser: | 1,9 mm | Gesamtlänge: | 36 mm | Steigung: | 0,4 mm | Norm: | DIN 352 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H.Gewindeb. D352 HSS M 2,3 M FORUM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,29* | € 6,30* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 6,38* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,41* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|