Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 1,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 1,6
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 1,6
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 1,6
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 1,6
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 1,6
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 1,6
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 1,6
Artikel-Nr.:
     5417B-206429
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784815055
EAN/GTIN:
     4317784815055
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Forum Handgewindebohrer-Satz, 3-teilig, metrisches ISO Regelgewinde

Vor-, Mittel- und FertigSchneider. M1, M1,2, M1,4 = ISO 1/4 H. Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13.(M1,7, M2,3, M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten).
In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Öl:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Schnittwert Gusseisen:
geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Toleranz:
ISO 2 6H
Typ:
N
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<42 HRC:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Normart:
DIN
Beschichtung/Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
HSS
Gewinde:
M1,6 in
Schaftdurchmesser:
2,5 mm
Vierkant (mm):
2,1 mm
Kernlochdurchmesser:
1,25 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Steigung:
0,35 mm
Norm:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, forum gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer-sortiment m1.6, H.Gewindeb. D352 HSS M 1,6 Stz. FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 19,53*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,62*
€ 4,80*
ab € 15,37*
€ 21,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.