Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 2,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 2,3
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 2,3
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 2,3
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 2,3
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 2,3
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 2,3
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS M 2,3
Artikel-Nr.:
     5417B-206433
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784815093
EAN/GTIN:
     4317784815093
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Forum Handgewindebohrer-Satz, 3-teilig, metrisches ISO Regelgewinde

Vor-, Mittel- und FertigSchneider. M1, M1,2, M1,4 = ISO 1/4 H. Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13.(M1,7, M2,3, M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten).
In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Werkstoff:
HSS
Beschichtung/Oberfläche:
Blank
Öl:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Schnittwert Gusseisen:
geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Toleranz:
ISO 2 6H
Typ:
N
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<42 HRC:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Gewinde:
M2,3 in
Schaftdurchmesser:
2,8 mm
Vierkant (mm):
2,1 mm
Kernlochdurchmesser:
1,9 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Steigung:
0,4 mm
Norm:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, H.Gewindeb. D352 HSS M 2,3 Stz. FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 18,21*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 18,29*
€ 4,80*
ab € 12,89*
€ 18,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.