Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schleifband Korund 50 x 1000 mm K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schleifband Korund 50 x 1000 mm K100
Forum Schleifband Korund 50 x 1000 mm K100
Forum Schleifband Korund 50 x 1000 mm K100
Forum Schleifband Korund 50 x 1000 mm K100
Artikel-Nr.:
     5417B-206688
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863292
EAN/GTIN:
     4317784863292
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Forum Schleifband mit Korundbestreuung

Abmessung: 50 x 1.000 mm

Mit Korundbestreuung und Kunstharzbindung. Zum Schleifen von Metall und NE-Metall, zum Entgraten und Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen sowie zum Verfeinern und Verformen von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Unterlage:
Papier
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Zum Entgraten, Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen
Anwendung:
Für Metall und NE-Metalle
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Trägermaterial:
Papier
Materialanwendung:
Metall/NE-Metall
Hersteller:
FORUM
Korngröße:
100
Breite:
50 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifband Korund 50x1000mm K100 FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
85
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,09*
€ 9,80*
ab € 1,40*
€ 2,10*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.