Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schleifband Korund 150 x 2000 mm K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schleifband Korund 150 x 2000 mm K 80
Forum Schleifband Korund 150 x 2000 mm K 80
Forum Schleifband Korund 150 x 2000 mm K 80
Forum Schleifband Korund 150 x 2000 mm K 80
Artikel-Nr.:
     5417B-206701
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863421
EAN/GTIN:
     4317784863421
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Forum Schleifband mit Korundbestreuung

Abmessung: 150 x 2.000 mm

Mit Korundbestreuung und Kunstharzbindung. Zum Schleifen von Metall und NE-Metall, zum Entgraten und Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen sowie zum Verfeinern und Verformen von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Unterlage:
Papier
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Zum Entgraten, Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen
Anwendung:
Für Metall und NE-Metalle
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Trägermaterial:
Papier
Materialanwendung:
Metall/NE-Metall
Hersteller:
FORUM
Korngröße:
80
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifband Korund 150x2000mm K 80 FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 8,62*
9 Tage
57
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,66*
€ 9,80*
ab € 6,59*
€ 9,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.