Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klett-Papierschleifscheibe 115 mm K120 Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klett-Papierschleifscheibe 115 mm K120 Korund
Forum Klett-Papierschleifscheibe 115 mm K120 Korund
Forum Klett-Papierschleifscheibe 115 mm K120 Korund
Forum Klett-Papierschleifscheibe 115 mm K120 Korund
Artikel-Nr.:
     5417B-206710
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784864350
EAN/GTIN:
     4317784864350
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Forum Klett-Papierschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm

Schweres E-Papier mit optimaler Korundbestreuung und Kunstharzbindung mit Klettvelour kaschiert. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen. Für alle gängigen Schleifoperationen in der Holz- und Metallbearbeitung. Auch für Spachtelschliff geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

.

Weitere Informationen:
Eignung für Lack:
bedingt geeignet
Eignung für Kunststoff:
geeignet
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Trägermaterial:
Papier
Eignung für Aluminium:
geeignet
Eignung für Stahl:
geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl Löcher:
ohne
Kornart:
Korund
Anwendung:
Für Holz und Spachtel
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Korngröße:
120
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
geeignet
Durchmesser:
115
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,1264*
€ 0,2315*
7 Tage
647
€ 4,95*
ab € 0,142*
€ 0,24*
€ 9,80*
ab € 0,146*
€ 0,245*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.