Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 235 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 235 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 235 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 235 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207025
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870504
EAN/GTIN:
     4317784870504
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 235 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
12
Arbeitslänge:
165
Hersteller:
Forum
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
235
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 14X235mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 9,43*
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,48*
€ 9,80*
ab € 6,78*
€ 9,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.