Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 320 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 320 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 320 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207041
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870665
EAN/GTIN:
     4317784870665
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 320 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit 6-kant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
12
Arbeitslänge:
250
Hersteller:
Forum
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
320
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 12X320mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 10,61*
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,34*
€ 9,80*
ab € 8,21*
€ 11,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.