Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 320 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 320 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 320 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 14 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207043
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870689
EAN/GTIN:
     4317784870689
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 320 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit 6-kant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
12
Arbeitslänge:
250
Hersteller:
Forum
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
320
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 14X320mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 11,47*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,51*
€ 9,80*
ab € 8,35*
€ 12,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.