Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Doppelringschlüssel 182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Doppelringschlüssel 182
Forum Doppelringschlüssel 182
Forum Doppelringschlüssel 182
Forum Doppelringschlüssel 182
Artikel-Nr.:
     5417B-207146
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784844734
EAN/GTIN:
     4317784844734
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
FORUM Doppelringschlüssel

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, geschmiedet und mattverchromt. Ringe tief gekröpft. Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Schlüsselweite 2:
7
Schlüsselweite 1:
6
Anwendung:
extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
Gesamtlänge:
182
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ringstellung:
tief gekröpft °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Schlüsselweite klein:
6
Schlüsselweite groß:
7
Hersteller:
Forum
Form:
tief gekröpft
Länge:
182 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Kopfausführung:
tiefgekröpft
Norm:
DIN 838 / ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Weitere Suchbegriffe: forum doppelringschlüssel, Doppelringschl. DIN838 6x 7mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
357
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,68*
€ 9,80*
ab € 1,06*
€ 1,70*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.