Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schneideisen EN24231 HSS G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schneideisen EN24231 HSS G1/4"
Forum Schneideisen EN24231 HSS G1/4"
Forum Schneideisen EN24231 HSS G1/4"
Forum Schneideisen EN24231 HSS G1/4"
Forum Schneideisen EN24231 HSS G1/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-207343
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822299
EAN/GTIN:
     4317784822299
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Forum Schneideisen, BSP

Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit Schälanschnitt auf beiden Seiten, dadurch wird das Anschneiden erleichtert und die Späne werden sauber in Schneidrichtung abgeführt. Anschnitt über 1,75 Gänge. Zum Schneiden auf normal zerspanbaren Werkstoffen.
Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/Teil 1.

Weitere Abmessungen bis G 4" auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
5 m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
9 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Gewindesteigung:
19
Schneidrichtung:
rechts
Nenndurchmesser:
1/4
Gewindegröße:
G 1/4
Hersteller:
Forum
Höhe:
10
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser in mm:
38
Norm:
EN 24231
Anschnitt:
1,75 x Steigung
Gänge auf 1 Zoll:
19
Gewinde Zoll:
G 1/4
Außen-Ø x Höhe:
38 x 10 mm
Schälanschnitt:
beidseitig
Gewinde:
G 1/4
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen EN24231 HSS G1/4" FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,79*
€ 27,52*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 27,77*
€ 4,80*
ab € 21,64*
€ 30,04*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 38,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.