Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schneideisen EN22568 HSS UNC 7/8"- 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNC 7/8"- 9
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNC 7/8"- 9
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNC 7/8"- 9
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNC 7/8"- 9
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNC 7/8"- 9
Artikel-Nr.:
     5417B-207367
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822619
EAN/GTIN:
     4317784822619
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Forum Schneideisen, UNC

Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit Schälanschnitt auf beiden Seiten, dadurch wird das Anschneiden erleichtert und die Späne werden sauber in Schneidrichtung abgeführt. Anschnitt über 1,75 Gänge.
Zum Schneiden auf normal zerspanbaren Werkstoffen.
Für Gewinde im Toleranzfeld 2 A.
Für UNC-Gewinde Unified National Coarse Thread ANSI B 1,1 (amerikanisches Unified-Grobgewinde).

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Werkstoff:
HSS
Gewindesteigung:
9
Schälanschnitt:
Ja
Schneidrichtung:
rechts
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Nenndurchmesser:
7/8
Gewindegröße:
UNC 7/8"
Hersteller:
Forum
Höhe:
22
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser in mm:
55
DIN:
EN 22568
Anschnitt:
1,75 x Steigung
Norm:
EN 22568
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
9 m/min
Gänge auf 1 Zoll:
9
Gewinde Zoll:
UNC 7/8-9
Außen-Ø x Höhe:
55 x 22 mm
Gewinde:
UNC 7/8-9
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen EN22568 HSS UNC 7/8" - 9 FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,51*
€ 70,32*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,17*
€ 70,56*
€ 4,80*
ab € 59,08*
€ 75,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 85,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.