Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Alu-Konsolstützen 100 x 150 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Alu-Konsolstützen 100 x 150 weiß
Vormann Alu-Konsolstützen 100 x 150 weiß
Vormann Alu-Konsolstützen 100 x 150 weiß
Vormann Alu-Konsolstützen 100 x 150 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-209530
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     050155100W
EAN/GTIN:
     4003984270397
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
ALU-KONSOLSTUET.100X150 - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lochanzahl:
4
Schenkellänge B:
150 mm
Schenkellänge A:
100 mm
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Tragkraft:
75 kg
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
Alu
Material:
Alu
Oberfläche:
weiß
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, VORMANN-Alu-Konsolstütze 100X150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,24*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 4,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000150075LW
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.