Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-210156 Herst.-Nr.: 33606 EAN/GTIN: 4000146336069 |
| |
|
| | |
| WS Aufsteckversenker 6 mm- Aufsteckbar auf Maschinen-Holz-Spiralbohrer
- Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang
- Verwendbar auch als Tiefenstopp wenn der Aufsteckversenker entgegengesetzt an den Bohrer angebracht wird
- Fünfschneidig mit Senkwinkel 90°
- Mit Innensechskantschraube, inkl. 6-kant-Stiftschlüssel
- Aufsteckversenker aus verschleißfestem Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Projahn | Gesamtlänge: | 25 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Bohrungsdurchmesser: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SENKER-6 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,60* | € 8,63* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,98* | € 8,66* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 8,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,33* | € 9,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 8,31* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|