Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, Karton
Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, Karton
Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, Karton
Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-210201
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600129000
EAN/GTIN:
     4007430164339
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Abnehmbarer Zusatzhandgriff
Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LWA:
93 dB(A)
Schwingkreis 1:
2,8
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA:
3 dB(A)
bürstenloser Motor:
Nein
Schalldruckpegel LpA:
82 dB(A)
Schleifteller-Ø:
150 mm
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K:
1,5 m/s²
Triaxialer Vibrationswert:
7 m/s²
Min. Leerlaufdrehzahl:
4200
Schwingkreis-Ø 1:
2,8 mm
Zuschaltbare Schleiftellerrotation:
Ja
Nennaufnahme:
350 W
Max. Leerlaufdrehzahl:
11000
Schwingzahlstufen:
2
Leerlaufschwingzahl (max.):
22.000 r/min
Leerlaufschwingzahl (min.):
8.400 r/min
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Leerlaufdrehzahl (max.):
11.000 r/min
Leerlaufdrehzahl (min.):
4.200 r/min
Schwingkreis-Ø 2:
6,2 mm
Konstantelektronik (Lastdrehzahl):
Nein
Fremd-Staubabsaugung (optional):
Ja
Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1):
II
Eigen-Staubabsaugung:
Ja
Gewicht gemäß EPTA:
2,4 kg
Schleiftellerbremse:
Ja
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA:
3 dB(A)
Schwingkreis 2:
6,2
AAA003f001:
2.4
Ausführung:
Exzenterschleifer
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
AAC802f001:
AAE395v001
Anwendung:
Schleifen
AAC892f001:
8
AAA114f001:
150
AAA031f001:
182
AAA040f001:
150
AAA002f001:
4000
Oberfläche schleifen:
7 m/s²
Messunsicherheit K:
1.5 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
AAC747f001:
4200
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Höhe (Verpackung):
21.000 cm
Breite (Verpackung):
18.000 cm
Leerlaufdrehzahl:
4200 - 11000 U/min
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Schwingkreis:
2.8 / 6.2 mm
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Bruttogewicht:
3.285 kg
Gewicht ohne Netzkabel:
2.4 kg
Drehzahl bei Nennlast:
8500 U/min
Frequenz bis:
50
Frequenz von:
50
Leerlaufdrehzahl bis:
11000
Leerlaufdrehzahl von:
4200
Max. Frequenz:
50 1/min
Min. Frequenz:
50 1/min
Gewicht:
2,4 kg
Höhe:
182 mm
Breite:
150 mm
Länge:
400 mm
Schleifmittelbefestigung:
Klettverschluss
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Schleifscheibendurchmesser:
150 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
4 m
Hersteller:
Metabo
Abgabeleistung:
180 W
Leistungsaufnahme:
350 W
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 197,93*
€ 236,67*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 210,96*
€ 252,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 216,83*
€ 258,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,98*
€ 269,50*
Frei Haus
ab € 236,52*
€ 273,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.