Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-LINE SAALFELD WINTERSCHNÜRSTIEFEL Gr. 43 33451-43 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BASIC-LINE SAALFELD WINTERSCHNÜRSTIEFEL Gr. 43 33451-43 Gr. 43
BASIC-LINE SAALFELD WINTERSCHNÜRSTIEFEL Gr. 43 33451-43 Gr. 43
BASIC-LINE SAALFELD WINTERSCHNÜRSTIEFEL Gr. 43 33451-43 Gr. 43
BASIC-LINE SAALFELD WINTERSCHNÜRSTIEFEL Gr. 43 33451-43 Gr. 43
Artikel-Nr.:
     5417B-213477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33451-43
EAN/GTIN:
     4025888162028
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 20345 S3 SRA
- Farbe: schwarz
- Schafthöhe: ca. 23 cm
- Schuhweite: 10,5
- Größen: 36-48
- Schaft aus leicht geprägtem Leder
- gepolsterter Kragen
- Verschluss durch Triangels
- angenähte, gepolsterte und webpelzgefütterte Staublasche
- webpelzbedeckte Decksohle
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- integrierter Überkappe
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
ESD:
nein
Material:
Leder
Saison:
Winter
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10,5
Größe:
43 EU
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,23*
€ 27,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,30*
€ 27,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 44,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,80*
€ 30,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.