| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-213478 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 33451-44 EAN/GTIN: 4025888162035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheitswinterstiefel Saalfeld 33451 S3 SRA
Ausführung:
- EN ISO 20345, S3 SRA
- Schutzkappe: Stahl
- Durchtrittssicherheit: Stahlzwischensohle
- Obermaterial: vollnarbiges Leder
- Futter: Webpelz
- Einlegesohle: webpelzbedeckte Decksohle
- Sohle: 2 Schichten PUR-Sohle mit integrierter Überkappe
- Metallfrei: Nein
- Weite: 10,5
- Besonderheiten: antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | Schnürung | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Kategorie: | Fußschutz | ASM: | geführt | Internetfarbe: | schwarz | ESD: | nein | Material: | Leder | Saison: | Winter | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Schutzkappe: | Stahl | Farbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Weite: | 10,5 | Größe: | 44 EU | Ausführung: | Winterstiefel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Feldtmann-SAALFELD ÜK -WI.SCHNÜRSTIEFEL Grösse: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,20* | € 27,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,43* | € 28,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|