Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal 26100 230x22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal 26100 230x22,23 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal 26100 230x22,23 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal 26100 230x22,23 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal 26100 230x22,23 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-214947
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184626810
EAN/GTIN:
     5450248353133
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe Classic Universal • Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien • Gesintert, eng verzahnt • Für den universellen Einsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
230 mm
Segmentbreite:
2,4
Anwendung:
Für allgemeine Baumaterialien
Hersteller:
Norton Clipper
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
SB-Verpackt:
Nein
Segmenthöhe/-breite:
10/2,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
2,4 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe saint gobain, Reidl-230-22,2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,54*
€ 25,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 29,98*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 22,21*
€ 30,20*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 30,59*
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 23,24*
€ 31,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.