Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schneideisen 6-kant DIN 382 HSS, M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schneideisen 6-kant DIN 382 HSS, M30
Forum Schneideisen 6-kant DIN 382 HSS, M30
Forum Schneideisen 6-kant DIN 382 HSS, M30
Forum Schneideisen 6-kant DIN 382 HSS, M30
Forum Schneideisen 6-kant DIN 382 HSS, M30
Artikel-Nr.:
     5417B-215038
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784900058
EAN/GTIN:
     4317784900058
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Forum Sechskant-Schneideisen, metrisch

Außen-Sechskant für genormte Schlüsselmaße, Anschnitt über 1,75 Gänge, ohne Schälanschnitt.
Zum Nachschneiden und Gangbarmachen beschädigter Gewinde.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
2 m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
3 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Schneidrichtung:
rechts
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Nenndurchmesser:
30
Gewindegröße:
M30
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schlüsselweite:
60 mm
Anschnitt:
1,75 x Steigung
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
3 m/min
DIN:
382
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
3 m/min
SW x Höhe:
60 x 25 mm
Norm:
DIN 382
Schälanschnitt:
Nein
Gewindesteigung:
3,5 mm
Gewinde:
M30
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen DIN382 HSS M30 6kt. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,34*
€ 95,47*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 96,17*
€ 4,80*
ab € 82,40*
€ 102,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 114,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.