Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Reibebrett Kunststoff 180x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Reibebrett Kunststoff 180x320 mm
Forum Reibebrett Kunststoff 180x320 mm
Forum Reibebrett Kunststoff 180x320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-215250
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784909150
EAN/GTIN:
     4317784909150
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
FORUM Kunststoff-Reibebrett aus Hartschaum, leicht und formbeständig
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Forum
Material:
Hartschaum
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebrett Kunststoff 180x320mm FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.