Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Kühlmittelschlauchsatz Flexi-Box 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBT Kühlmittelschlauchsatz Flexi-Box 1/4"
IBT Kühlmittelschlauchsatz Flexi-Box 1/4"
IBT Kühlmittelschlauchsatz Flexi-Box 1/4"
IBT Kühlmittelschlauchsatz Flexi-Box 1/4"
IBT Kühlmittelschlauchsatz Flexi-Box 1/4"
IBT Kühlmittelschlauchsatz Flexi-Box 1/4"
IBT Kühlmittelschlauchsatz Flexi-Box 1/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-215470
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     40001/EDE
EAN/GTIN:
     4046368400003
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
gelenkschlauch-set 1/4"
Kühlmittelschlauch-Satz 1/4" Flexi Box

Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen. Lieferung in stabiler Kunststoffkiste. Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren usw. Inhalt: 6 x 7er-Schlauchelemente à 105 mm 2 x NPT-Gewindeanschluss 1/8" 2 x NPT-Gewindeanschluss 1/4" 2 x Runddüse 1,5 mm 2 x Runddüse 3,0 mm 2 x Runddüse 6,0 mm 1 x Breitstrahldüse 25 mm 1 x 5-Lochdüse 1,5 mm Ø 1 x 7-Lochdüse 1,0 mm Ø 1 x Flachdüse 12 x 1,0 mm 1 x Flachdüse 12 x 1,5 mm 1 x Gelenkduschdüse 16 x 1,0 mm Ø 1 x Klemmring mit Schraube 1 x Y-Abzweigung 1 x Rückschlagventil 1/4" 1 x Absperrhahn mit Segmentanschluss 1 x Montagezange

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
IBT
Packung:
1 Stück
Maße:
1/4" mm
Inhalt:
29
Ausführung:
Kühlmittelschlauch
Abmessung:
1/4
Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, Kühlmittelschlauchsort. Flexi-Box 1/4" IBT
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,06*
€ 66,03*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 55,70*
€ 66,04*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 56,24*
€ 66,60*
4 Tage
3
pro Stück
€ 4,30*
ab € 55,58*
€ 66,79*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,92*
€ 68,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L40415
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.