Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwere Apparaterolle C110, Bockrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 80 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwere Apparaterolle C110, Bockrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 80 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
BS Schwere Apparaterolle C110, Bockrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 80 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
BS Schwere Apparaterolle C110, Bockrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 80 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
Artikel-Nr.:
     5417B-216102
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885083007
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schwere Apparaterolle C110.A80.100, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 75x45 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 80 kg
Weitere Informationen:
Material Radkörper:
Kunststoff
Durchmesser:
100
Schraublochentfernung 1:
75x45 mm
Material:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Befestigungsmaß:
95x70 mm
Farbton:
stahl
Oberfläche:
chromatiert
Einsatzbereich:
Apparate
Lagerung:
Gleitlager
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Gehäuse:
Stahl
Farbe Lauffläche:
grau
Modellnummer:
C110
Farbe Radkörper:
hellgrau
Basis:
Bockrolle
Material Lauffläche:
Gummi
Befestigung:
Platte
Befestigungskategorie:
Platte
Schraublochentfernung:
75x45 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlblech
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Ausladung:
45 mm
Tragkraft:
80 kg
Bauhöhe:
137 mm
Plattengröße:
95x70 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Gewicht:
0,56 kg
Tragfähigkeit:
80 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,16*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,84*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 7,17*
6 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 4,98*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.