Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schneideisen EN22568 HSSE M12x1,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M12x1,00
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M12x1,00
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M12x1,00
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M12x1,00
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M12x1,00
Artikel-Nr.:
     5417B-216147
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784900133
EAN/GTIN:
     4317784900133
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Forum Schneideisen, metrisches fein-Gewinde, EN 22568, HSS-E

Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit Schälanschnitt auf beiden Seiten, dadurch wird das Anschneiden erleichtert und die Späne werden sauber in Schneidrichtung abgeführt. Anschnitt über 1,75 Gänge. Zum Schneiden lehrenhaltiger Außengewinde.
Für metrische ISO-Feingewinde DIN 13.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
nitriert
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
9 m/min
Werkstoff:
HSSE
Oberfläche/Beschichtung:
nitriert
Schneidrichtung:
rechts
Gewindeausführung:
Feingewinde
Nenndurchmesser:
12
Gewindegröße:
MF12
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Höhe:
10
Durchmesser in mm:
38
Anschnitt:
2 x Steigung
Schnittwert INOX:
5 m/min
DIN:
13
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
5 m/min
Gewinde x Steigung:
M12 x 1,00 mm
Außen-Ø x Höhe:
38 x 10 mm
Norm:
EN 22568
Schälanschnitt:
beidseitig, geläppt
Gewindesteigung:
1
Gewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,00 FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,35*
€ 47,90*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 47,92*
€ 4,80*
ab € 39,32*
€ 52,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 62,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.