Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gew.-Schnellw.-F. D2080 M 14-33 SK50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gew.-Schnellw.-F. D2080 M 14-33 SK50
Gew.-Schnellw.-F. D2080 M 14-33 SK50
Artikel-Nr.:
     5417B-217234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163806868
EAN/GTIN:
     4332163806868
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 2080
gewindeschneidfutter din 2080
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Mit einstellbarem Anschnittdruckverstärker. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen.



Mit Steilkegelschaft DIN 2080 (Ott-Ringnut).

Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Längenausgleich auf Zug:
24
Längenausgleich auf Druck:
24
Schaft-Sechskant:
50
für Einsätze Typ:
FE3/FES3
Längenausgleich Zug:
24 mm
Längenausgleich Druck:
24 mm
für Gewindebohrer:
M14-M33
Einsatz-Ø d:
48 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Auskraglänge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: EDE-Gew.-Schnellw.-F. D2080 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 325,52*
€ 380,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,82*
€ 386,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,44*
€ 451,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,22*
€ 410,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.