Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Japansäge Douzuki 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Japansäge Douzuki 150 mm
Forum Japansäge Douzuki 150 mm
Forum Japansäge Douzuki 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-218410
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784911559
EAN/GTIN:
     4317784911559
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
japansäge
FORUM Japan-Säge Douzuki
Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung, besonders geeignet für Absetzschnitte, präzise Holzverbindungen etc.
Weitere Informationen:
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Zahnspitze gehärtet:
Nein
Werkstoff Heft:
Bambusholz
Griffmaterial:
Bambusholz
Anwendung:
Für Zinkverbindungen, Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Umlegbarer Griff:
Nein
Mit Stahlrücken:
Ja
Beidseitig verzahnt:
Nein
Ausführung:
Japan-Säge, kurze Ausführung
Blattstärke:
0,3 mm
Blattlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Japansäge Douzuki 150mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
76
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 29,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,61*
€ 33,18*
€ 4,80*
ab € 23,77*
€ 33,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.