Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ersatzblatt Japansäge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ersatzblatt Japansäge 300 mm
Forum Ersatzblatt Japansäge 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-218419
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784911641
EAN/GTIN:
     4317784911641
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
FORUM Japan-Säge mit Pistolengriff
Ersatzblatt für Japan-Säge mit 2-Komponenten-Pistolengriff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Zugsäge
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,6
Zahnspitze gehärtet:
Nein
Hersteller:
Forum
Blattstärke:
0,6 mm
Blattlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzblatt Japansäge 300mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
99
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 11,05*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 12,12*
€ 9,80*
ab € 8,36*
€ 12,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.