Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Baak Sicherheitsstiefel Philipp 7304 S3 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-220340
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
7304 43
EAN/GTIN:
4031783072102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitsstiefel Philipp 7304 S3 ESD SRC DGUV
Ausführung:
EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV
Schutzkappe: Stahl
Weite: 11
Durchtrittsicherheit: flexible Zwischensohle
Obermaterial: Rindnubukleder vollnarbig
Futter: atmungsaktives Textilgewebe
Einlegesohle: ganze Fußbetteinlage
Sohle: PU/TPU
Metallfrei: Nein
Besonderheiten: reflektierende Biese, nicht kreidend
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Eigenname Material Schaft:
Nylon
Form:
C
Verschluss:
Schnürung
Bezeichung Innenmaterial:
Textilfutter
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit Innenmaterial:
klimaregulierend
Material Kappe:
Stahl
Besonderheit:
metallfrei
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Polyamid (PA)
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
grau
Größenspiegel:
38-47
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
620 g
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Hersteller:
Baak
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
... >
Arbeitsschuhe
>
Stiefel
>
Baak Sicherheitsstiefel Philipp 7304 S3 ESD SRC DGUV
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsschuhe s3 größe 43 weite 11
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
BAAK-7304-43
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,52*
€ 64,21*
Lager 79DAC
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,21*
€ 64,42*
Lager 362
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,60*
€ 73,39*
Lager 7
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 60,81*
€ 75,75*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,33*
€ 76,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,67*
€ 73,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paar
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/38
Baak
7304
ab € 49,42*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/39
Baak
7304
ab € 49,56*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/40
Baak
7304
ab € 49,72*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/41
Baak
7304
ab € 49,60*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/42
Baak
7304
ab € 49,30*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/44
Baak
7304
ab € 49,63*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/45
Baak
7304
ab € 49,65*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/46
Baak
7304
ab € 49,50*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/47
Baak
7304
ab € 49,35*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/48
Baak
7304
ab € 49,44*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/49
Baak
7304
ab € 62,91*
Ähnlich
Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/50
Baak
7304
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen