Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M royal
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M royal
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M royal
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M royal
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M royal
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M royal
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M royal
Artikel-Nr.:
     5417B-226360
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901278050
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 

Ausführung:

Komfort-T-Shirt aus strapazierfähigem Single-Jersey
  • Material: Oberstoff: 100% Baumwolle / 180 g/m²
  • gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape, ohne Seitennähte
  • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Weitere Informationen:
Bildverweis:
art\7180\detail_2299.jpg art\7180\detail_7266.jpg art\7180\detail_768.jpg art\7180\detail_9206.jpg artfarbe\33905\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
180
Saison:
Sommer
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\33905\master.jpg
Gewicht:
180 g/m²
Gewicht SKU (gr.):
180
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
ry
Qualität:
180 g/m²
Naht:
Ohne SeitennähteDoppelnähte an Schultern, Ha
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbwerte CMYK:
C:100/M:45/Y:0/K: 18
Artikel:
JN002
Farbewerte Pantone:
301C
Beschreibung:
"Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, ohne Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt"
Features:
"Baumwolle Rundhals ohne Seitennaht Kurzarm Übergrößen ab 4 XL"
Zusatz:
Baumwolle Rundhals ohne Seitennaht K
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
royal
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: DAIBER-JN002-M-ROYAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.