| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-232171 Herst.-Nr.: 0464-09H EAN/GTIN: 3245421241299 |
| |
|
| | |
| MAPA Chemikalienschutzhandschuh Vital 124
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388, EN 374 - Typ B Kat. 3, EN 421
- Flexibilität
- hohes Tastempfinden
- flüssigkeitsdicht
- Handfläche mit Profil
- gerader Stulpenrand
- hervorragende Fingerfertigkeit
- Länge: 310 mm
- Stärke: 0,35 mm
- Farbe: gelb
Material: Naturlatex
Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gastgewerbe, Kantinen Weitere Informationen: | | Material Innenfutter: | Baumwolle (CO) | Abriebfestigkeit: | Stufe 0 | Größenspiegel: | 6-10 | Internetfarbe: | gelb | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Innenverarbeitung: | velourisiert | Farbe Material Handschuh: | gelb | Stulpenform: | gerade | Stulpenart: | Schutzstulpe | Materialstärke: | 0,35 mm | Farbe: | gelb | Passform: | einseitig tragbar | Material Handschuh: | Naturlatex (NR) | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig | Schnittschutz EN 388: | Stufe 0 | Gefährdung: | Kontamination mit Chemikalien | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 1010 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Branche: | Chemische Industrie | Griffprofil: | profiliert | Schutz: | EN 374: KPT / EN 388: 0.0.1.0.X / EN 421 | Verwendbarkeit: | mehrfach | Durchstichfestigkeit: | Stufe 0 | Normen: | EN 374, EN 388, EN 421 | PSA-Kategorie: | Kat. III | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | Schutzklasse: | 3 | Material: | Latex | Hersteller: | MAPA | Länge: | 310 mm | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, Handschuh "Vital 124", Gr. 9, gelb |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 0,52* | € 0,75* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,68* | € 0,82* | | | | Lager 5417 | | | | 100 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 0,70* | € 0,85* | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,71* | € 0,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,57* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar | Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|