Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 12x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 12x450 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 12x450 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 12x450 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 12x450 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 12x450 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 12x450 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 12x450 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-232609
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     83124504
EAN/GTIN:
     4000146000373
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
Betonbohrer
Schlagbohrer
Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 12x450mm
Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
400
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Zentrierspitze:
ja
Inhalt:
1
Einsteckende:
SDS-plus
Hinweis::
** Vorbohren mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers
Verwendung::
Zum Einsatz in Mauerwerk, Beton, armierten Beton und Naturstein
Schneidenanzahl:
2
l2:
400
l:
450
Hersteller:
Projahn
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
450 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, steinbohrer 12mm, SDS-12-450
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 21,47*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,48*
€ 21,62*
1
€ 5,95*
ab € 15,08*
€ 21,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.