Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L anthrazit/kiwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L anthrazit/kiwi
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L anthrazit/kiwi
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L anthrazit/kiwi
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L anthrazit/kiwi
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L anthrazit/kiwi
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L anthrazit/kiwi
HAKRO Poloshirt Casual Damen #203 Gr. L anthrazit/kiwi
Artikel-Nr.:
     5417B-233215
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     203028006
EAN/GTIN:
     4045981045318
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

HAKRO Poloshirt Casual Damen #203

Ausführung:

  • Sportives Poloshirt für Damen
  • mit Kontraststreifen im Polokragen und an den Ärmelbündchen
  • hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
  • Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen
  • Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht


Material: 
Piqué aus 100% Baumwolle, 200 g/m², einlaufvorbehandelt

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
40° C
Model:
203
Internetfarbe:
grau
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
28
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
anthrazit/kiwi
Größe:
L
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt grau, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO-203-L-WOMEN-POLOSHIRT CASUAL ANTHRAZIT/KIWI
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 20,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 20,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 21,15*
10 Tage
131
€ 5,90*
ab € 15,99*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0203001008
ab € 14,04*
Ähnlich
Hakro
0203001009
ab € 15,49*
Ähnlich
Hakro
0203001006
ab € 14,08*
Ähnlich
Hakro
0203001005
ab € 14,09*
Ähnlich
Hakro
0203001004
ab € 14,02*
Ähnlich
Hakro
0203001007
ab € 14,06*
Ähnlich
Hakro
0203001003
ab € 14,04*
Ähnlich
Hakro
0203002008
ab € 13,97*
Ähnlich
Hakro
0203002009
ab € 15,33*
Ähnlich
Hakro
0203002006
ab € 13,97*
Ähnlich
Hakro
0203002005
ab € 14,04*
Ähnlich
Hakro
0203002004
ab € 14,06*
Ähnlich
Hakro
0203002007
ab € 14,05*
Ähnlich
Hakro
0203002003
ab € 13,98*
Ähnlich
Hakro
0203005008
ab € 14,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.