Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Einlegesohle 4625 Gr. 39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Einlegesohle 4625 Gr. 39 schwarz
Baak Einlegesohle 4625 Gr. 39 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-233453
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783054450
Suchbegriffe:
BAAK-4625-39
Baak Gel-Komfort Einlegesohle

Ausführung:
  • Die BAAK GEL Komfort - Einlegesohle garantiert eine optimale Fußbettanpassung in der natürlichen Form des Fußes für ein stabiles Längs- und Quergewölbe
  • Durch Perforationen im Vorfußbereich ist diese Sohle atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
  • Für eine spürbare Entlastung der Bandscheiben, Wirbelsäule und Gelenke stehen das Gel-Element im Fersen-, sowie das Dämpfungskissen im Ballenbereich
  • Durch eine zusätzliche Naht im Vorfußbereich ist diese Sohle antistatisch
Material: 
  • EVA (= Ethylen-Vinylacetat-Copolymere)

Weitere Informationen:
Material:
EVA-Schaum
Internetfarbe:
schwarz
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Hersteller:
Baak
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.